コンドーテック
枠式ターンバックル(両オーフ)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び
19
9
16
19
22
25
32
12
38
サイズ
W3/4″
W3/8″
W5/8″
W3/4″
W7/8″
W1″
W1 1/4″
W1/2″
W1 1/2″
表面処理
ドブメッキ
生地
ドブメッキ
ユニクロ
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73608422
品番
011A2DEE19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
表面処理
ドブメッキ
質量(kg)
1.77
サイズ
W3/4″
呼び
19
寸法B(mm)
28
使用荷重(tf)
1.9
セット長さL(min)/L(max)
416/646
ねじ長さS(mm)
140
枠長l(mm)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
18.6
注意
※セット長さは一応の目安で保証するものではありません。
W1/2″はLSタイプになります。