※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
タップホルダ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼び
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
呼び
ST20L-SMH8-100
注文コード
73608520
品番
ST20L-SMH8-100
参考基準価格(税別)
¥62,300
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
同期送り機構付き機械用タップホルダです。
タップの突発的な折損を減少させ寿命を安定させます。
質量(kg)
0.4
シャンク径(Φmm)
【DCONMS】20
呼び
ST20L-SMH8-100
タッピング能力
M1~M2.6
寸法LF(mm)
12
寸法L1(mm)
100
本体径(mm)
27
寸法l1(mm)
17.5
キャップ外径(Φmm)
16
注意
※画像は代表画像を使用しています。