ST22L-SMH8-100 タップホルダ OSG(オーエスジー) 73608529

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タップホルダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は呼びなど6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
呼び
ST22L-SMH8-100
注文コード
73608529
品番
ST22L-SMH8-100
参考基準価格(税別)¥62,300販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
¥43,980

同期送り機構付き機械用タップホルダです。
タップの突発的な折損を減少させ寿命を安定させます。

質量(kg)
0.4
シャンク径(Φmm)
【DCONMS】22
呼び
ST22L-SMH8-100
タッピング能力
M1~M2.6
寸法LF(mm)
12
寸法L1(mm)
100
本体径(mm)
27
寸法l1(mm)
17.5
キャップ外径(Φmm)
16
注意
※画像は代表画像を使用しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする