コンドーテック
枠式ターンバックル(両ハッカー)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び
38
9
16
22
25
32
38
12
19
サイズ
W1 1/2″
W3/8″
W5/8″
W7/8″
W1″
W1 1/4″
W1 1/2″
W1/2″
W3/4″
表面処理
生地
生地
ドブメッキ
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73608623
品番
011A2AHH38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
表面処理
生地
質量(kg)
11.8
サイズ
W1 1/2″
呼び
38
使用荷重(tf)
2
セット長さL(min)/L(max)
700/1000
ねじ長さS(mm)
225
枠長l(mm)
450
口開きW(mm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
19.6
注意
※セット長さは一応の目安で保証するものではありません。
W1/2″はLSタイプになります。