曜日別特売
011A2DHH09 枠式ターンバックル(両ハッカー) コンドーテック 73608648

011A2DHH09 枠式ターンバックル(両ハッカー) コンドーテック 73608648
011A2DHH09 枠式ターンバックル(両ハッカー) コンドーテック 73608648

枠式ターンバックル(両ハッカー)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
呼び9
サイズW3/8″
表面処理ドブメッキ
内容量1本注文コード73608648品番011A2DHH09
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729
表面処理ドブメッキ質量(kg)0.3サイズW3/8″呼び9使用荷重(tf)0.12セット長さL(min)/L(max)218/332ねじ長さS(mm)70枠長l(mm)150口開きW(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)1.2
注意
※セット長さは一応の目安で保証するものではありません。
W1/2″はLSタイプになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする