コンドーテック
枠式ターンバックル(両ハッカー)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び
9
9
16
22
25
32
38
12
19
サイズ
W3/8″
W3/8″
W5/8″
W7/8″
W1″
W1 1/4″
W1 1/2″
W1/2″
W3/4″
表面処理
ユニクロ
生地
ドブメッキ
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73608727
品番
011A2UHH09
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
表面処理
ユニクロ
質量(kg)
0.3
サイズ
W3/8″
呼び
9
使用荷重(tf)
0.12
セット長さL(min)/L(max)
218/332
ねじ長さS(mm)
70
枠長l(mm)
150
口開きW(mm)
13
使用荷重(kN)
1.2
注意
※セット長さは一応の目安で保証するものではありません。
W1/2″はLSタイプになります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73608727
011A2UHH09
06563182
UHH09
枠式ターンバックル (両ハッカー)
コンドーテック
1本
¥
799
税込
¥
879
注文コード変更になりました