コンドーテック
枠式ターンバックル(枠のみ)
(1件のレビュー)
取扱い終了
呼び
32
16
19
22
12
9
25
32
38
サイズ
W1 1/4″
W5/8″
W3/4″
W7/8″
W1/2″
W3/8″
W1″
W1 1/4″
W1 1/2″
表面処理
生地
生地
ドブメッキ
ユニクロ
全23種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73608842
品番
011A2AB32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
寸法A(mm)
85
寸法C(mm)
39
全長L(mm)
400
呼び
32
質量(kg)
3.26
サイズ
W1 1/4″
表面処理
生地
使用荷重(tf)
5.6
使用荷重(kN)
54.9
注意
※W1/2″はLSタイプになります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73608842
011A2AB32
00127557
AHH32
枠式ターンバックル (両ハッカー)
コンドーテック
1本
¥
18,980
税込
¥
20,878
注文コード変更になりました