コンドーテック
枠式ターンバックル(枠のみ)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
呼び
12
16
19
22
12
9
25
32
38
サイズ
W1/2″
W5/8″
W3/4″
W7/8″
W1/2″
W3/8″
W1″
W1 1/4″
W1 1/2″
表面処理
生地
生地
ドブメッキ
ユニクロ
全23種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73608867
品番
011A2ALSB12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
寸法A(mm)
34.5
寸法C(mm)
17
全長L(mm)
200
呼び
12
質量(kg)
0.29
サイズ
W1/2″
表面処理
生地
使用荷重(tf)
0.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
8.8
注意
※W1/2″はLSタイプになります。