曜日別特売
011A2DB16 枠式ターンバックル(枠のみ) コンドーテック 73608885

011A2DB16 枠式ターンバックル(枠のみ) コンドーテック 73608885
011A2DB16 枠式ターンバックル(枠のみ) コンドーテック 73608885
011A2DB16 枠式ターンバックル(枠のみ) コンドーテック 73608885

枠式ターンバックル(枠のみ)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び16
サイズW5/8″
表面処理ドブメッキ
内容量1本注文コード73608885品番011A2DB16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889
寸法A(mm)42寸法C(mm)19全長L(mm)250呼び16質量(kg)0.52サイズW5/8″表面処理ドブメッキ使用荷重(tf)1.3RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)12.7
注意
※W1/2″はLSタイプになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73608955
2019-03-28
用途: エアコン室内機吊り
有限会社大橋鉄工所製造業

枠のみ購入出来て助かります。ロングタンバックルに改造して使用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする