曜日別特売
011A2DB32 枠式ターンバックル(枠のみ) コンドーテック 73608928

011A2DB32 枠式ターンバックル(枠のみ) コンドーテック 73608928
011A2DB32 枠式ターンバックル(枠のみ) コンドーテック 73608928
011A2DB32 枠式ターンバックル(枠のみ) コンドーテック 73608928

枠式ターンバックル(枠のみ)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び32
サイズW1 1/4″
表面処理ドブメッキ
内容量1本注文コード73608928品番011A2DB32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
寸法A(mm)85寸法C(mm)39全長L(mm)400呼び32質量(kg)3.26サイズW1 1/4″表面処理ドブメッキ使用荷重(tf)5.6RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)54.9
注意
※W1/2″はLSタイプになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73608955
2019-03-28
用途: エアコン室内機吊り
有限会社大橋鉄工所製造業

枠のみ購入出来て助かります。ロングタンバックルに改造して使用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする