曜日別特売
011A2UB09 枠式ターンバックル(枠のみ) コンドーテック 73608955

011A2UB09 枠式ターンバックル(枠のみ) コンドーテック 73608955
011A2UB09 枠式ターンバックル(枠のみ) コンドーテック 73608955
011A2UB09 枠式ターンバックル(枠のみ) コンドーテック 73608955

枠式ターンバックル(枠のみ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び9
サイズW3/8″
表面処理ユニクロ
内容量1本注文コード73608955品番011A2UB09
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459
寸法A(mm)30寸法C(mm)11.5全長L(mm)150呼び9質量(kg)0.18サイズW3/8″表面処理ユニクロ使用荷重(tf)0.6RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)5.9
注意
※W1/2″はLSタイプになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73608955
2019-03-28
用途: エアコン室内機吊り
有限会社大橋鉄工所製造業

枠のみ購入出来て助かります。ロングタンバックルに改造して使用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする