曜日別特売
VAL11002 バスボード 軽量タイプ パナソニックエイジフリー・ライフテック 73608983

バスボード 軽量タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード73608983品番VAL11002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥29,000

浴槽の縁が曲線でも可動式ストッパーでしっかり固定。

寸法(cm)幅82×奥行28×ボード厚さ2、手すり:直径2.8×高さ6質量(kg)2.9材質本体:ポリプロピレン、ステンレス取付可能寸法(cm)内寸38~74、外寸80以上、ふち4以上最大使用者体重(kg)100幅(cm)82

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73608983VAL1100262019396VAL11002VAL11002 バスボード軽量タイプ パナソニックエイジフリー・ライフテック 62019396バスボード軽量タイプパナソニックエイジフリー・ライフテック1個
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする