pewag
アイタイプ構成部材 4本吊りセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
質量(kg)
2.32
0.52
1.26
3.68
6.46
10.06
2.32
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73609332
品番
035ZPVW78
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
用途
カップリンクと共に3-4、本吊りチェーンの組立用とロープ吊りに使用する。
質量(kg)
2.32
寸法t(mm)
160
寸法e(mm)
230
使用荷重(tf)
7.6(60°以内)
構成
A8W 22+2 B8W 16
寸法w(mm)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応