pewag
アイタイプ構成部材 スイベル安全フック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
質量(kg)
2
2
4
6.8
0.6
1.1
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73609454
品番
035ZPWLHW10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
WLHWは有効な荷重であれば荷重がかかっていても回転します。
質量(kg)
2
寸法a(mm)
29
寸法e(mm)
218
使用荷重(tf)
3.2
寸法d2(mm)
16
寸法h(mm)
30
寸法g(mm)
45
寸法w(mm)
42
RoHS指令(10物質対応)
対応