曜日別特売
035ZPWLHW13 アイタイプ構成部材 スイベル安全フック pewag 73609463

035ZPWLHW13 アイタイプ構成部材 スイベル安全フック pewag 73609463
035ZPWLHW13 アイタイプ構成部材 スイベル安全フック pewag 73609463

アイタイプ構成部材 スイベル安全フック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
質量(kg)4
内容量1個注文コード73609463品番035ZPWLHW13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
40,980

WLHWは有効な荷重であれば荷重がかかっていても回転します。

質量(kg)4寸法a(mm)35寸法e(mm)269使用荷重(tf)5.3寸法d2(mm)20寸法h(mm)40寸法g(mm)52寸法w(mm)49RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする