pewag
アイタイプ構成部材 大型マスターリンク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
質量(kg)
1.09
0.44
0.67
1.09
1.69
2.65
4.78
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73609698
品番
035ZPM8W18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
マスターリンクの内径が大きい為、太いサイズのクレーン用フックもしくは特別なフックに適用出来ます。
用途
マスターリンクAと同様に使用する。
寸法D(mm)
19
寸法t(mm)
160
寸法w(mm)
95
寸法s(mm)
14
使用荷重(tf)
4.2
質量(kg)
1.09
RoHS指令(10物質対応)
対応