曜日別特売
100-01 ブルー防水シーツ スムースニット 亀屋 73610119

ブルー防水シーツ スムースニット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズレギュラー
ブルー(サックス)
内容量1枚注文コード73610119品番100-01
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

安心の日本製!シワになりにくく乾きやすいスムースニットです。

寸法(幅W×長さL)(cm)145×90材質表地:ポリエステル100%、裏地:ポリウレタンラミネート(耐熱)洗濯方法洗濯機可、脱水機可、乾燥機可(130℃)加工防水加工、速乾性、撥水加工ケース入数60ブルー(サックス)サイズレギュラー
注意
※施設・病院向きの商品です。在宅での使用はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする