用途工場、化学プラント、上下水道、石油・ガス産業、造船、建設現場など、さまざまな産業分野で作業者の安全確保に使用
ポータブル用ガスモニター
測定範囲0-200 ppm質量(g)113電源専用リチウム電池測定対象気体ジエチルエーテル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×84×55保護等級IP68使用湿度範囲相対湿度30~90%(結露無いこと)使用環境温度(℃)-20~+50防爆構造本質安全防爆構造 国内防爆取得済警報方式ランプ、ブザー(90 dB)、バイブレーション電池寿命約24ヶ月(※1日24時間使用の場合)検知方式拡散警報設定値【A1/A2】10 / 20 ppmRoHS指令(10物質対応)対応