曜日別特売
054KPN02501S5 パワースリング KP-2型(エンドレス スリング・JIS ⅢN型) コンドーテック 73611344

054KPN02501S5 パワースリング KP-2型(エンドレス スリング・JIS ⅢN型) コンドーテック 73611344
054KPN02501S5 パワースリング KP-2型(エンドレス スリング・JIS ⅢN型) コンドーテック 73611344

パワースリング KP-2型(エンドレス スリング・JIS ⅢN型)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
長さ(m)1.5
全長(m)1.5
ベルト幅(mm)25
スリング幅(mm)25
内容量1本注文コード73611344品番054KPN02501S5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

JIS B 8818-2007

長さ(m)1.5スリング幅(mm)25等級JIS3等級許容荷重(t)ストレート吊り/1.6、チョーク吊り/1.28、バスケット吊り・2点吊り/3.2、バスケット吊り・4点吊り/6.4、2点吊り・60°/2.72、2点吊り・90°/2.24基本使用荷重(t)1.6ベルト幅(mm)25使用荷重(t)1.6(最大)全長(m)1.5破断荷重(t)10以上(JIS)JIS規格ⅢN-25
注意
※長さは折長(円周×1/2)表示となっていますのでご注意ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする