曜日別特売
054KPN07502S5 パワースリング KP-2型(エンドレス スリング・JIS ⅢN型) コンドーテック 73611545

054KPN07502S5 パワースリング KP-2型(エンドレス スリング・JIS ⅢN型) コンドーテック 73611545
054KPN07502S5 パワースリング KP-2型(エンドレス スリング・JIS ⅢN型) コンドーテック 73611545

パワースリング KP-2型(エンドレス スリング・JIS ⅢN型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
長さ(m)2.5
全長(m)2.5
ベルト幅(mm)75
スリング幅(mm)75
内容量1本注文コード73611545品番054KPN07502S5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

JIS B 8818-2007

長さ(m)2.5スリング幅(mm)75等級JIS3等級許容荷重(t)ストレート吊り/5、チョーク吊り/4、バスケット吊り・2点吊り/10、バスケット吊り・4点吊り/20、2点吊り・60°/8.5、2点吊り・90°/7基本使用荷重(t)5ベルト幅(mm)75使用荷重(t)5(最大)全長(m)2.5破断荷重(t)30以上(JIS)JIS規格ⅢN-75
注意
※長さは折長(円周×1/2)表示となっていますのでご注意ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする