曜日別特売
054KPN10003S5 パワースリング KP-2型(エンドレス スリング・JIS ⅢN型) コンドーテック 73611658

054KPN10003S5 パワースリング KP-2型(エンドレス スリング・JIS ⅢN型) コンドーテック 73611658
054KPN10003S5 パワースリング KP-2型(エンドレス スリング・JIS ⅢN型) コンドーテック 73611658

パワースリング KP-2型(エンドレス スリング・JIS ⅢN型)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
長さ(m)3.5
全長(m)3.5
ベルト幅(mm)100
スリング幅(mm)100
内容量1本注文コード73611658品番054KPN10003S5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

JIS B 8818-2007

長さ(m)3.5スリング幅(mm)100等級JIS3等級許容荷重(t)ストレート吊り/6.3、チョーク吊り/5.04、バスケット吊り・2点吊り/12.6、バスケット吊り・4点吊り/25.2、2点吊り・60°/10.71、2点吊り・90°/8.82基本使用荷重(t)6.3ベルト幅(mm)100使用荷重(t)6.3(最大)全長(m)3.5破断荷重(t)40以上(JIS)JIS規格ⅢN-100
注意
※長さは折長(円周×1/2)表示となっていますのでご注意ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする