コンドーテック
パワースリング KP-2型(エンドレス スリング・JIS ⅢN型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
長さ(m)
4
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
全長(m)
4
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
ベルト幅(mm)
100
25
50
75
100
スリング幅(mm)
100
25
50
75
100
全39種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73611667
品番
054KPN10004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
JIS B 8818-2007
長さ(m)
4
スリング幅(mm)
100
等級
JIS3等級
許容荷重(t)
ストレート吊り/6.3、チョーク吊り/5.04、バスケット吊り・2点吊り/12.6、バスケット吊り・4点吊り/25.2、2点吊り・60°/10.71、2点吊り・90°/8.82
基本使用荷重(t)
6.3
ベルト幅(mm)
100
使用荷重(t)
6.3(最大)
全長(m)
4
破断荷重(t)
40以上(JIS)
JIS規格
ⅢN-100
注意
※長さは折長(円周×1/2)表示となっていますのでご注意ください