曜日別特売
054KPC02510 パワースリング KP-3型(化学薬品用スリング・JIS IE型) コンドーテック 73611782

054KPC02510 パワースリング KP-3型(化学薬品用スリング・JIS IE型) コンドーテック 73611782
054KPC02510 パワースリング KP-3型(化学薬品用スリング・JIS IE型) コンドーテック 73611782
054KPC02510 パワースリング KP-3型(化学薬品用スリング・JIS IE型) コンドーテック 73611782

パワースリング KP-3型(化学薬品用スリング・JIS IE型)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ベルト幅(mm)25
スリング幅(mm)25
長さ(m)10
全長(m)10
内容量1本注文コード73611782品番054KPC02510
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

耐酸、耐化学薬品に優れた性能を発揮。
工場作業の安全と能率化に貢献します。JIS B 8818-2007

長さ(m)10スリング幅(mm)25許容荷重(t)ストレート吊り/0.5、チョーク吊り/0.4、バスケット吊り・2点吊り/1、バスケット吊り・4点吊り/2、2点吊り・60°/0.85、2点吊り・90°/0.7基本使用荷重(t)0.5ベルト幅(mm)25全長(m)10破断荷重(t)3以上(JIS)JIS規格IE-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする