コンドーテック
パワースリング KP-3型(化学薬品用スリング・JIS IE型)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ベルト幅(mm)
50
25
50
75
100
スリング幅(mm)
50
25
50
75
100
長さ(m)
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
全長(m)
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
全39種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73611852
品番
054KPC05007
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
耐酸、耐化学薬品に優れた性能を発揮。
工場作業の安全と能率化に貢献します。JIS B 8818-2007
長さ(m)
7
スリング幅(mm)
50
許容荷重(t)
ストレート吊り/1、チョーク吊り/0.8、バスケット吊り・2点吊り/2、バスケット吊り・4点吊り/4、2点吊り・60°/1.7、2点吊り・90°/1.4
基本使用荷重(t)
1
ベルト幅(mm)
50
全長(m)
7
破断荷重(t)
6以上(JIS)
JIS規格
IE-50