曜日別特売
054KPC07502 パワースリング KP-3型(化学薬品用スリング・JIS IE型) コンドーテック 73611904

054KPC07502 パワースリング KP-3型(化学薬品用スリング・JIS IE型) コンドーテック 73611904
054KPC07502 パワースリング KP-3型(化学薬品用スリング・JIS IE型) コンドーテック 73611904
054KPC07502 パワースリング KP-3型(化学薬品用スリング・JIS IE型) コンドーテック 73611904

パワースリング KP-3型(化学薬品用スリング・JIS IE型)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ベルト幅(mm)75
スリング幅(mm)75
長さ(m)2
全長(m)2
内容量1本注文コード73611904品番054KPC07502
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

耐酸、耐化学薬品に優れた性能を発揮。
工場作業の安全と能率化に貢献します。JIS B 8818-2007

長さ(m)2スリング幅(mm)75許容荷重(t)ストレート吊り/1.6、チョーク吊り/1.28、バスケット吊り・2点吊り/3.2、バスケット吊り・4点吊り/6.4、2点吊り・60°/2.72、2点吊り・90°/2.24基本使用荷重(t)1.6ベルト幅(mm)75全長(m)2破断荷重(t)10以上(JIS)JIS規格IE-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする