曜日別特売
054KPC10010 パワースリング KP-3型(化学薬品用スリング・JIS IE型) コンドーテック 73612078

054KPC10010 パワースリング KP-3型(化学薬品用スリング・JIS IE型) コンドーテック 73612078
054KPC10010 パワースリング KP-3型(化学薬品用スリング・JIS IE型) コンドーテック 73612078
054KPC10010 パワースリング KP-3型(化学薬品用スリング・JIS IE型) コンドーテック 73612078

パワースリング KP-3型(化学薬品用スリング・JIS IE型)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ベルト幅(mm)100
スリング幅(mm)100
長さ(m)10
全長(m)10
内容量1本注文コード73612078品番054KPC10010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

耐酸、耐化学薬品に優れた性能を発揮。
工場作業の安全と能率化に貢献します。JIS B 8818-2007

長さ(m)10スリング幅(mm)100許容荷重(t)ストレート吊り/2、チョーク吊り/1.6、バスケット吊り・2点吊り/4、バスケット吊り・4点吊り/8、2点吊り・60°/3.4、2点吊り・90°/2.8基本使用荷重(t)2ベルト幅(mm)100全長(m)10破断荷重(t)12.5以上(JIS)JIS規格IE-100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする