曜日別特売
061Z6A19 KMクリップ・(マリアブル製) コンドーテック 73612412

061Z6A19 KMクリップ・(マリアブル製) コンドーテック 73612412
061Z6A19 KMクリップ・(マリアブル製) コンドーテック 73612412

KMクリップ・(マリアブル製)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び19
ねじ径(W)1/2
内容量1個注文コード73612412品番061Z6A19
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

ワイヤークリップとはワイヤロープの端末加工を現場で行うことができる商品です。コンドーテックのKMワイヤークリップは長年にわたる実績で信頼を頂いています。

呼び19ねじ径(W)1/2寸法C(mm)61寸法E(mm)32寸法G(mm)33寸法L(mm)74質量(g)295表面処理生地
注意
※重荷重のかかる場合は鍛造KTグリップをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする