曜日別特売
061Z6A25 KMクリップ・(マリアブル製) コンドーテック 73612446

061Z6A25 KMクリップ・(マリアブル製) コンドーテック 73612446
061Z6A25 KMクリップ・(マリアブル製) コンドーテック 73612446

KMクリップ・(マリアブル製)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び25
ねじ径(W)5/8
内容量1個注文コード73612446品番061Z6A25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

ワイヤークリップとはワイヤロープの端末加工を現場で行うことができる商品です。コンドーテックのKMワイヤークリップは長年にわたる実績で信頼を頂いています。

呼び25ねじ径(W)5/8寸法C(mm)76寸法E(mm)45寸法G(mm)44寸法L(mm)100質量(g)650表面処理生地
注意
※重荷重のかかる場合は鍛造KTグリップをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする