コンドーテック
鍛造KTグリップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73612577
品番
061A2A70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
10900
寸法L(mm)
270
寸法H(mm)
105
呼び
63-70(メーカー開発品)
ねじ径(mm)
39
寸法S(mm)
130
寸法E(mm)
142
表面処理
生地
寸法C(mm)
191
寸法G(mm)
116
RoHS指令(10物質対応)
対応