コンドーテック
アウトワイヤーロープ(JIS外品)メッキ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
ロープ径(Φmm)
6
1.5
2.5
1
2
3
4
5
6
8
9
10
12
14
16
18
長さ(m)
20
200
20
30
50
100
切断荷重(kN[tf])
17.64[1.8]
1.38[0.14]
3.73[0.38]
0.59[0.06]
2.36[0.24]
5.39[0.55]
9.51[0.97]
14.9[1.52]
20.4[2.08]
4.9[0.5]
17.64[1.8]
8.63[0.88]
13.53[1.38]
16.37[1.67]
28.33[2.89]
35.28[3.6]
44.1[4.5]
63.7[6.5]
86.24[8.8]
112.7[11.5]
142.1[14.5]
全40種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
73613347
品番
0513G06/0573G060020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
長さ(m)
20
ロープ径(Φmm)
6
サイズ
6×19
切断荷重(kN[tf])
17.64[1.8]
質量(kg)
2.2
RoHS指令(10物質対応)
対応