曜日別特売
0514G18/0574G180020 アウトワイヤーロープ(JIS外品)メッキ コンドーテック 73613548

アウトワイヤーロープ(JIS外品)メッキ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ロープ径(Φmm)18
長さ(m)20
切断荷重(kN[tf])142.1[14.5]
内容量1巻注文コード73613548品番0514G18/0574G180020
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
長さ(m)20ロープ径(Φmm)18サイズ6×24切断荷重(kN[tf])142.1[14.5]質量(kg)19.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wire_rope/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする