HT-TSB-BR チーク材 サッカーボール オブジェ 【Orbelle-オーベル-】 ホームテイスト 73614391

HT-TSB-BR チーク材 サッカーボール オブジェ 【Orbelle-オーベル-】 ホームテイスト 73614391
HT-TSB-BR チーク材 サッカーボール オブジェ 【Orbelle-オーベル-】 ホームテイスト 73614391
HT-TSB-BR チーク材 サッカーボール オブジェ 【Orbelle-オーベル-】 ホームテイスト 73614391
HT-TSB-BR チーク材 サッカーボール オブジェ 【Orbelle-オーベル-】 ホームテイスト 73614391
HT-TSB-BR チーク材 サッカーボール オブジェ 【Orbelle-オーベル-】 ホームテイスト 73614391
HT-TSB-BR チーク材 サッカーボール オブジェ 【Orbelle-オーベル-】 ホームテイスト 73614391
HT-TSB-BR チーク材 サッカーボール オブジェ 【Orbelle-オーベル-】 ホームテイスト 73614391
HT-TSB-BR チーク材 サッカーボール オブジェ 【Orbelle-オーベル-】 ホームテイスト 73614391

チーク材 サッカーボール オブジェ 【Orbelle-オーベル-】

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
73614391
品番
HT-TSB-BR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

チーク材を使用したサッカーボールのオブジェです。
チーク材を使用しているので、木のぬくもりを感じられ、高級感も演出してくれます。
直径22cmと本物の5号球と同じサイズ感です。
専用の台座付きで、おしゃれに飾っていただけます。

用途
店舗・会社・事務所・応接室のオブジェとして。
材質
本体:ウレタンフォーム、合板、張り材:ポリエステル、脚:スチール、キャスター:ナイロン
質量(kg)
2.6
色
ブラウン
寸法(cm)
本体:Φ22、台座:Φ7.7×11.1
注意
※平らな面に設置してください。
※天然木ですので、個体によって木目の違いがございます。予めご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥910/税込¥1,001
北海道地方数量1につき¥1,364/税込¥1,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする