曜日別特売
062Z128 ワイヤロープシンブル A型(被覆しない鋼索用) コンドーテック 73614433

062Z128 ワイヤロープシンブル A型(被覆しない鋼索用) コンドーテック 73614433
062Z128 ワイヤロープシンブル A型(被覆しない鋼索用) コンドーテック 73614433

ワイヤロープシンブル A型(被覆しない鋼索用)

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
質量(kg)1.1
内容量1個注文コード73614433品番062Z128
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

被覆しないワイヤロープ用です。

質量(kg)1.1寸法L(mm)156呼び28寸法D(mm)120表面処理溶融亜鉛めっき寸法B(mm)33寸法d1(mm)75
注意
※呼び寸法はロープ径と同じです。
ステンレス製は分類コード「11503」「11501」をご参照ください。
補強板付きも製作致します。補強付きについては別途ご照会ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73614354
2024-06-06
用途: ワイヤー編み
運輸・通信業

こちらのシンブルを挟むことによりワイヤーの破断がなくなりました。あとは耐久性に期待します。

対象商品 : 73614363
2021-03-06
用途: 銅パイプを曲げるため
その他業種

パイプ1本の使用のために、パイプ曲げ機の購入をためらい、シンプルの内面に木片を入れ板にビスで固定し、銅パイプを曲げるため購入。

対象商品 : 73614354
2020-09-29
用途: 塀のフェンス引き
製造業

フェンス支柱にワイヤーを咬ませる際の養生として。価格も作りも申し分ないけれど、納期がかかりすぎるので☆2個減

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wire_rope/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする