コンドーテック
十字クリップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び
12
8
10
12
16
ねじ径(W)
3/8
1/4
5/16
3/8
1/2
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73614485
品番
06104D12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
落石防止ネットなどの施工時に、ワイヤロープの交差する部分を固定します。
長さ(mm)
板:60
質量(g)
200
呼び
12
ねじ径(W)
3/8
内幅(mm)
14
表面処理
ドブメッキ
板幅(mm)
43