曜日別特売
052023G061S5 アウトロック止ワイヤ コンドーテック 73614932

アウトロック止ワイヤ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本ロープ径(Φmm)6長さ(m)1.5仕様めっき(G/O)注文コード73614932品番052023G061S5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
ロープ径(Φmm)6長さ(m)1.5質量(kg)0.22仕様めっき(G/O)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-13
用途: 工場内の吊り作業で
その他業種

在庫セールで非常に安くて満足しています。ワケありでも使い捨てのように頻繁に使うので満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする