曜日別特売
MOD-BRM-S-WOKSL デザインフロアベッド ボンネルコイルマットレスセット(シングル) ホームテイスト 73615118

MOD-BRM-S-WOKSL デザインフロアベッド ボンネルコイルマットレスセット(シングル) ホームテイスト 73615118
MOD-BRM-S-WOKSL デザインフロアベッド ボンネルコイルマットレスセット(シングル) ホームテイスト 73615118
MOD-BRM-S-WOKSL デザインフロアベッド ボンネルコイルマットレスセット(シングル) ホームテイスト 73615118
MOD-BRM-S-WOKSL デザインフロアベッド ボンネルコイルマットレスセット(シングル) ホームテイスト 73615118
MOD-BRM-S-WOKSL デザインフロアベッド ボンネルコイルマットレスセット(シングル) ホームテイスト 73615118
MOD-BRM-S-WOKSL デザインフロアベッド ボンネルコイルマットレスセット(シングル) ホームテイスト 73615118
MOD-BRM-S-WOKSL デザインフロアベッド ボンネルコイルマットレスセット(シングル) ホームテイスト 73615118
MOD-BRM-S-WOKSL デザインフロアベッド ボンネルコイルマットレスセット(シングル) ホームテイスト 73615118
MOD-BRM-S-WOKSL デザインフロアベッド ボンネルコイルマットレスセット(シングル) ホームテイスト 73615118
MOD-BRM-S-WOKSL デザインフロアベッド ボンネルコイルマットレスセット(シングル) ホームテイスト 73615118

デザインフロアベッド ボンネルコイルマットレスセット(シングル)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品5日以内出荷とは
色ホワイトオーク/シルバー
内容量1セット注文コード73615118品番MOD-BRM-S-WOKSL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
¥20,980

デザインフロアベッドとボンネルコイルマットレスのセット!
ボンネルコイルはポケットコイルのように不織布に覆われていないため、通気性が良く高湿度の日本の気候に最適!
コイル同士が連結した構造のボンネルコイルにより、身体を面で支え、沈み込みすぎず安心した寝心地を実現します。
BOKENの過酷な強度耐久テストをクリア!
デザインフロアベッドはタブレットも立て掛けられる宮棚・2口コンセント付き!
PVCシートには抗菌・防臭機能搭載で安心安全にお使いいただけます。

用途
仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。
色
ホワイトオーク/シルバー
材質
ベッド:中材(MDF) / 表面材(PVCシート) / マットレス:ボンネルコイル / 不織布 / ウレタンフォーム / ニット生地(ポリエステル100%)
寸法(cm)
ベッドS:102.2×215×45 / マットレスS:97×195×15(コイル数:308個) / ベッドSD:125.2×215×45 / マットレスSD:120×195×15(コイル数:336個) / ベッドD:145.2×215×45 / マットレスD:140×195×15(コイル数:392個)
注意
※組立時間:60分
※マットレス:圧縮ロール梱包

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥6,364/税込¥7,000
北海道地方数量1につき¥9,091/税込¥10,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする