曜日別特売
MOD-SRM-S-BOKWH デザインフロアベッド ポケットコイルマットレスセット(シングル) ホームテイスト 73615389

MOD-SRM-S-BOKWH デザインフロアベッド ポケットコイルマットレスセット(シングル) ホームテイスト 73615389
MOD-SRM-S-BOKWH デザインフロアベッド ポケットコイルマットレスセット(シングル) ホームテイスト 73615389
MOD-SRM-S-BOKWH デザインフロアベッド ポケットコイルマットレスセット(シングル) ホームテイスト 73615389
MOD-SRM-S-BOKWH デザインフロアベッド ポケットコイルマットレスセット(シングル) ホームテイスト 73615389
MOD-SRM-S-BOKWH デザインフロアベッド ポケットコイルマットレスセット(シングル) ホームテイスト 73615389
MOD-SRM-S-BOKWH デザインフロアベッド ポケットコイルマットレスセット(シングル) ホームテイスト 73615389
MOD-SRM-S-BOKWH デザインフロアベッド ポケットコイルマットレスセット(シングル) ホームテイスト 73615389
MOD-SRM-S-BOKWH デザインフロアベッド ポケットコイルマットレスセット(シングル) ホームテイスト 73615389
MOD-SRM-S-BOKWH デザインフロアベッド ポケットコイルマットレスセット(シングル) ホームテイスト 73615389
MOD-SRM-S-BOKWH デザインフロアベッド ポケットコイルマットレスセット(シングル) ホームテイスト 73615389

デザインフロアベッド ポケットコイルマットレスセット(シングル)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品5日以内出荷とは
ブラックオーク/ホワイト
内容量1セット注文コード73615389品番MOD-SRM-S-BOKWH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

デザインフロアベッドとポケットコイルマットレスのセット!
ポケットコイルにより、体重を分散させた負担のない自然な寝姿勢を保つことができます。
ポケットコイルが独立しているため、隣で寝ている人の振動を気にせず眠ることができます。
ポケットコイルの「並行配列」を採用し、体圧分散性と耐久性を実現しています。
デザインフロアベッドはタブレットも立て掛けられる宮棚・2口コンセント付き!
PVCシートには抗菌・防臭機能搭載で安心安全にお使いいただけます。

用途
仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。
材質
ベッド:中材(MDF) / 表面材(PVCシート) / マットレス:ポケットコイル / 不織布 / ウレタンフォーム / ニット生地(ポリエステル100%)
ブラックオーク/ホワイト
寸法(cm)
ベッドS:102.2×215×45 / マットレスS:97×195×15(コイル数:465個) / ベッドSD:125.2×215×45 / マットレスSD:120×195×15(コイル数:589個) / ベッドD:145.2×215×45 / マットレスD:140×195×15(コイル数:682個)
注意
※組立時間:60分
※マットレス:圧縮ロール梱包

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき6,364/税込7,000
北海道地方数量1につき8,637/税込9,501
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする