曜日別特売
TRS-SSS-NA 2分で完成!組立簡単ベッド【Trans-トランズ-】(セミシングルショート) ホームテイスト 73615651

TRS-SSS-NA 2分で完成!組立簡単ベッド【Trans-トランズ-】(セミシングルショート) ホームテイスト 73615651
TRS-SSS-NA 2分で完成!組立簡単ベッド【Trans-トランズ-】(セミシングルショート) ホームテイスト 73615651
TRS-SSS-NA 2分で完成!組立簡単ベッド【Trans-トランズ-】(セミシングルショート) ホームテイスト 73615651
TRS-SSS-NA 2分で完成!組立簡単ベッド【Trans-トランズ-】(セミシングルショート) ホームテイスト 73615651
TRS-SSS-NA 2分で完成!組立簡単ベッド【Trans-トランズ-】(セミシングルショート) ホームテイスト 73615651
TRS-SSS-NA 2分で完成!組立簡単ベッド【Trans-トランズ-】(セミシングルショート) ホームテイスト 73615651
TRS-SSS-NA 2分で完成!組立簡単ベッド【Trans-トランズ-】(セミシングルショート) ホームテイスト 73615651
TRS-SSS-NA 2分で完成!組立簡単ベッド【Trans-トランズ-】(セミシングルショート) ホームテイスト 73615651
TRS-SSS-NA 2分で完成!組立簡単ベッド【Trans-トランズ-】(セミシングルショート) ホームテイスト 73615651
TRS-SSS-NA 2分で完成!組立簡単ベッド【Trans-トランズ-】(セミシングルショート) ホームテイスト 73615651
TRS-SSS-NA 2分で完成!組立簡単ベッド【Trans-トランズ-】(セミシングルショート) ホームテイスト 73615651

2分で完成!組立簡単ベッド【Trans-トランズ-】(セミシングルショート)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
73615651
品番
TRS-SSS-NA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
¥9,498

工具不要!2分で完成!組立簡単ベッド!
ネジや工具を必要しないため、組立が苦手な方でも簡単にご使用いただけます。
通気性と頑丈性を備えたLVLすのこにより快適な睡眠を確保できます!
耐荷重は300kgですので、安全です。
ベッド下が11.5cmと、一般的なお掃除ロボットが通れる高さになっております。
小さい小物も収納可能です!
SSS~Dの5サイズですので、お部屋に合ったサイズをお選びください!

用途
仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。
材質
フレーム・脚部・棚:天然木パイン[ラッカー塗装] / すのこ:LVL積層合板
色
ナチュラル
寸法(cm)
80×180×21
注意
※組立時間:2分

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,819/税込¥2,001
北海道地方数量1につき¥2,728/税込¥3,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする