曜日別特売
TRS-H-SRM-SS-NABK 2分で完成!組立簡単ベッド ハイタイプ ポケットコイルマットレスセット(セミシングル) ホームテイスト 73615985

TRS-H-SRM-SS-NABK 2分で完成!組立簡単ベッド ハイタイプ ポケットコイルマットレスセット(セミシングル) ホームテイスト 73615985
TRS-H-SRM-SS-NABK 2分で完成!組立簡単ベッド ハイタイプ ポケットコイルマットレスセット(セミシングル) ホームテイスト 73615985
TRS-H-SRM-SS-NABK 2分で完成!組立簡単ベッド ハイタイプ ポケットコイルマットレスセット(セミシングル) ホームテイスト 73615985
TRS-H-SRM-SS-NABK 2分で完成!組立簡単ベッド ハイタイプ ポケットコイルマットレスセット(セミシングル) ホームテイスト 73615985
TRS-H-SRM-SS-NABK 2分で完成!組立簡単ベッド ハイタイプ ポケットコイルマットレスセット(セミシングル) ホームテイスト 73615985
TRS-H-SRM-SS-NABK 2分で完成!組立簡単ベッド ハイタイプ ポケットコイルマットレスセット(セミシングル) ホームテイスト 73615985
TRS-H-SRM-SS-NABK 2分で完成!組立簡単ベッド ハイタイプ ポケットコイルマットレスセット(セミシングル) ホームテイスト 73615985
TRS-H-SRM-SS-NABK 2分で完成!組立簡単ベッド ハイタイプ ポケットコイルマットレスセット(セミシングル) ホームテイスト 73615985
TRS-H-SRM-SS-NABK 2分で完成!組立簡単ベッド ハイタイプ ポケットコイルマットレスセット(セミシングル) ホームテイスト 73615985

2分で完成!組立簡単ベッド ハイタイプ ポケットコイルマットレスセット(セミシングル)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
色ナチュラル/ブラック
内容量1セット注文コード73615985品番TRS-H-SRM-SS-NABK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

2分で完成!組立簡単ベッド ハイタイプ ポケットコイルマットレスセット!
ベッドはネジや工具を必要しないため、組立が苦手な方でも簡単にご使用いただけます。
ベッド下が26.5cmですので、すのこ下を収納として活用できます!
マットレスは「並行配列」を採用し、体圧分散性と耐久性を実現しています。
ポケットコイルにより、体重を分散させた負担のない自然な寝姿勢を保つことができます。
SSS~Dの5サイズですので、お部屋に合ったサイズをお選びください!

用途
仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。
色
ナチュラル/ブラック
材質
ベッド:フレーム・脚部・棚:天然木パイン[ラッカー塗装] / すのこ:LVL積層合板 / マットレス:ポケットコイル / 不織布 / ウレタンフォーム / ニット生地(ポリエステル100%)
寸法(cm)
ベッドSSS:80×180×36 / マットレスSSS:80×180×15(コイル数:377個) / ベッドSS:80×200×36 / マットレスSS:80×195×15(コイル数:403個) / ベッドS:98×200×36 / マットレスS:97×195×15(コイル数:465個) / ベッドSD:120×200×36 / マットレスSD:120×195×15(コイル数:589個) / ベッドD:140×200×36 / マットレスD:140×195×15(コイル数:682個)
注意
※組立時間:2分

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,182/税込¥3,500
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする