曜日別特売
05203SC0902 セーフティカラースリング PAT.(R) コンドーテック 73616463

05203SC0902 セーフティカラースリング PAT.(R) コンドーテック 73616463
05203SC0902 セーフティカラースリング PAT.(R) コンドーテック 73616463

セーフティカラースリング PAT.(R)

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
長さ(m)2
ロープ径(Φmm)9
内容量1本注文コード73616463品番05203SC0902
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

編込み部の端末を樹脂モールディングすることにより、ヒゲによるけが等を防止します。
樹脂モールド部はテーパー状なので、作業時のワイヤの引抜きが容易に行えます。
樹脂モールディング加工のため、従来のアルミクランプ管に比べワイヤの柔軟さを失わず使いやすさ抜群です。
モールド部の表示によりワイヤの構造とサイズ(径)が一目で分かります。
色により容易に長さの識別ができるので、使用時の長さ確認や在庫管理の手間を大幅に削減できます。

ロープ径(Φmm)9長さ(m)2質量(kg)0.86無色仕様JIS規格ワイヤロープを使用RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※色合いは実際のものとは多少異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73616445
2020-11-21
用途: 4トン平車、荷締め用
運輸・通信業

太過ぎず細すぎず4トン平車で使用するのに最適です。

2020-06-05
用途: 鉄骨
建設業・工事業

色々なカラーを揃えると、もっと売り上げが上がると思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする