ダイヤ工業
メッシュアクションギアスリム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
73616796
品番
000-7744
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,579
販売価格(税別)
¥
6,890
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
軽い力で骨盤をガッチリ固定。食事介助等、腰を曲げる動作が多い方に。
サイズ
S
サイズ(cm)
(腸骨周囲)60~75
機能
通気性
素材
ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン、ポリアセタール
洗濯方法
手洗い可
背幅(cm)
約11