曜日別特売
C-90 C型 ブルマン 73617994

C-90 C型 ブルマン 73617994
C-90 C型 ブルマン 73617994

C型

(4件のレビュー)
66日以内出荷返品不可66日以内出荷とは
寸法C(mm)90
クランプ範囲(mm)52-88
内容量1個注文コード73617994品番C-90
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

建築・土木現場での各種仮設作業を素早く!確実!経済的に!
1.作業時間を短縮:特殊技能が不要で簡単です。天候等にも左右されず工機が縮まります。
2.火や電気が不要:火や電気を使いません。火気厳禁の場所でも安心して施工できます。
3.鋼材は元通り回収:穴あけ不要で鋼材の補修が要らず、リサイクルも容易です。

用途最も広く用いられ、2枚重ね鋼材の接合に使用します。(社)仮設工業会認定取得品(C-50・C-60)クランプ範囲(mm)52-88仕様ラチェット:41材質S45C鍛造品型式C-90厚さ(mm)40質量(kg)7寸法A(mm)190寸法F(mm)35寸法D(mm)90寸法E(mm)70表面処理電気亜鉛メッキ寸法B(mm)230寸法C(mm)90ボルト寸法M24×65使用荷重(kN)78.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-17
用途: 柱を両サイドから挟み込む用途として使用
自動車・二輪車・自転車関連業

シャコ万より強力な万力が購入できて良かった。
リピート購入も検討しています。

対象商品 : 73618028
2024-01-04
用途: 機械を吊る時
据和機工建設業・工事業

十分役立っています。
手軽に持ち運びも出来てイイです。

対象商品 : 73618012
2021-07-09
用途: 畑に打ち込んだ鉄筋の引き抜き
農・林・水産業

まあまあの太さの鉄筋を挟めますので良いのですが、取り付けの穴が4㎜ですので小さく、せめて6㎜くらいは欲しいです。

対象商品 : 73617967
2019-03-09
用途: 鉄骨の組付
有限会社信栄工業

少し重く感じる、もう少し軽量化出来ないか、コストダウンも検討願いたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする