Richell(リッチェル)
アルキュート CP-G
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
グレンチェック
フラワー
グレンチェック
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73618275
品番
44195
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
お買い物にも、お散歩にも。いいとこ取りの軽量タイプ!・軽さと収納性を兼ね備えた、コンパクトボディを実現しました。
寸法(cm)
幅43×奥行52×高さ85~91(3段階/3)、折りたたみ時:奥行30.5×高さ87~93、座面:幅31×奥行24、座面高:44
車輪サイズ(cm)
前輪15×後輪15
質量(kg)
3.8
材質
フレーム:アルミ、バッグ:ポリエステル
バッグ容量(L)
5
積載荷重(kg)
4
最大使用者体重(kg)
80
機能
折りたたみ、3WAYキャスター(360°・左右45°、固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て
取得規格
SGマーク取得商品
色
グレンチェック