曜日別特売
031A4U2S5 ワンタッチ足場吊りチェーン「しずか」PAT.(R) コンドーテック 73618317

 

031A4U2S5 ワンタッチ足場吊りチェーン「しずか」PAT.(R) コンドーテック 73618317
031A4U2S5 ワンタッチ足場吊りチェーン「しずか」PAT.(R) コンドーテック 73618317
031A4U2S5 ワンタッチ足場吊りチェーン「しずか」PAT.(R) コンドーテック 73618317
031A4U2S5 ワンタッチ足場吊りチェーン「しずか」PAT.(R) コンドーテック 73618317
031A4U2S5 ワンタッチ足場吊りチェーン「しずか」PAT.(R) コンドーテック 73618317
031A4U2S5 ワンタッチ足場吊りチェーン「しずか」PAT.(R) コンドーテック 73618317
031A4U2S5 ワンタッチ足場吊りチェーン「しずか」PAT.(R) コンドーテック 73618317

ワンタッチ足場吊りチェーン「しずか」PAT.(R)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1袋(15本)
長さ(m)2.5
内容量1袋(15本)注文コード73618317品番031A4U2S5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

夜間の高速道路での塗装工事等で騒音を減らします。
吊りチェーンクランプ・アイプレートにワンタッチ装着。
クランプとチェーンの角当りによるチェーン変形がありません。
チェーン回収後のカラミ大幅減少
外れ止め金具付で安全。
従来のフック同様チェーンリンクの内掛けもできます。

長さ(m)2.5リンク数59型式KO型寸法L(mm)2546呼び2.5表面処理ユニクロメッキ寸法I(mm)2431RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする