曜日別特売
CX-07008 介援隊 オリジナル杖Ⅱ 折りたたみタイプ ケアマックス 73619289

介援隊 オリジナル杖Ⅱ 折りたたみタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ドット
内容量1本注文コード73619289品番CX-07008
参考基準価格(税別)¥5,810販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

介援隊がオススメするファッショナブルステッキシリーズ。

寸法(cm)長さ約74.5~84.5(6段階)、グリップ長さ:約11.5、ゴムチップ底径:約2.9パイプ径(Φmm)上部:19、下部:16質量(g)約285材質本体:アルミ、グリップ:楓製適合ゴムチップ内径(mm)15ケース入数20ドット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする