アメディア
身体支持併用ホワイトステッキ アルミ製伸縮杖
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
73619928
品番
AM16-WE10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
身体支持機能を持つ盲人用白杖。
石突のすぐ上に、反射テープが巻いてあります。
寸法(cm)
長さ77.5~100(10段階/2.3)、グリップ長さ:12.5、ゴムチップ底径:3
パイプ径(Φmm)
上部:20、下部:16
質量(g)
303
材質
アルミ
適合ゴムチップ内径(mm)
16