曜日別特売
081A7KBS101 ワイヤロープ用ベアリングスイベル コンドーテック 73620164

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

081A7KBS101 ワイヤロープ用ベアリングスイベル コンドーテック 73620164
081A7KBS101 ワイヤロープ用ベアリングスイベル コンドーテック 73620164

ワイヤロープ用ベアリングスイベル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
使用荷重(kN)9.8
寸法L1(mm)190
内容量1個注文コード73620164品番081A7KBS101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

両アイ型・片回転式
長期使用を目的とし、オイルシール・Oリングを組込んだ防水・防油式です。
グリースニップルから定期的にグリースを補給してください。片回転式ですので、ワイヤロープは回転側に、シャックルで連結してください。(推奨グリース:出光石油・ダフニーエポネックスNO.1相当品)
長オーフ形状・シャックル連結・両回転式
サイズ101・102はオイルシールなし、103~110はオイルシール入りの構造です。
丸オーフ形状・ワイヤロープ直結・両回転式
オイルシールなしの構造で、短期間の用途にお使いください。
アースドリルおよび重機用・両ジョー・片回転式
アースドリル用とし、オイルシール・Oリングを組込んだ防水構造ですが、衝撃や摩耗等厳しい用途の場合は、泥水が入るおそれもありますので、とくにグリースニップルからのグリースの補給と、ガタ・回転状態のチェックをしてください。
ピンボルトは、ゆるむと危険ですので充分に締めつけてください。
ワイヤロープを直接ピンボルトに掛けることは極力避けてください。ワイヤロープを直接取り付ける場合には、丸コースを併用するなどしてください。
シンブル加工したワイヤロープを使用されることをお勧めします。
ピンの締め付け時には、ピンおよびピン穴(めねじ部)のごみ等の付着が無いよう清掃してください。

使用荷重(kN)9.8型式KBS-101質量(kg)1.1タイプKBS 型 シャックル連結用(長オーフ仕様)寸法L(mm)216仕様一般土木建築・シーアンカー等の漁労用。寸法L1(mm)190寸法A(mm)13寸法D(Φmm)42寸法B(mm)21寸法C(mm)40使用荷重(tf)1寸法d(Φmm)21寸法M(mm)13
注意
※KBF型 本体KBSタイプ、セット品:KBS型+規格シャックル+鍛造環付フック
1. 始業点検「KTスイベル」はベアリングを使用しています。無負荷で、環部が手でスムーズに回り、異常音(ゴロゴロなど)がないことを確認してください。環部を上下・左右に動かしてみて、ガタが約1mm以下であることを確認してください。次に、荷重をかけても「KTスイベル」が回ることを確認してください。2.「KTスイベル」をぶつけたり、落としたりしないでください。3.変形・摩耗・打ちキズのある物は使用しないでください。4.点検で異常があれば、使用を中止し、新品と交換してください。5.「KTスイベル」は分解しないでください。6.「KTスイベル」の部品は、溶接・機械加工・熱処理・めっき・グラインダー などの、改造をしないでください。7.「KTスイベル」に異物が接触した状態での使用はしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする