曜日別特売
063A2T02S 鍛造環付フック(安全レバー付) コンドーテック 73620383

063A2T02S 鍛造環付フック(安全レバー付) コンドーテック 73620383
063A2T02S 鍛造環付フック(安全レバー付) コンドーテック 73620383

鍛造環付フック(安全レバー付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
質量(kg)1.3
内容量1個注文コード73620383品番063A2T02S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,500

●鍛造品であり、強度に優れています。
●JIS B 2803-1996に基づいて製造されたフックです。
●材質:S45C(H)

用途
荷役作業に
質量(kg)1.3呼び2寸法A(mm)16寸法F(mm)39寸法D(mm)49寸法E(mm)131.5表面処理塗装寸法B(mm)34寸法C(mm)26.5寸法G(mm)29H(mm)37
注意
※基本使用荷重以内でご使用下さい。
※フックの中心に正しく荷重がかかるように使用して下さい。
※衝撃荷重はかけないでください。
※変形・摩耗等がある場合すぐに交換して下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73620383063A2T02S06544185T-02063A2T02S 鍛造環付フック(安全レバー付) コンドーテック 06544185鍛造環付フック(安全レバー付)コンドーテック1個
3,198
欠品中
税込3,518
注文コード変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする