CB4S-28S 防爆ソケットレンチセット HAMACO 73620770

防爆ソケットレンチセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可地域運賃6日以内出荷とは
この商品はハンドル内容など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
ハンドル内容
ラチェットハンドル(CB4-RH)、T型スライドハンドル(CB4SH-250)、スピーダーハンドル(CB4SH-380)、エクステンションバー(CB4EX-125)(CB4EX-250)、ドライバーマイナスソケット(CB4-DS)、ユニバーサルジョイント(CB4-UJ)、ストレートジョイント(CB4-SJ)
注文コード
73620770
品番
CB4S-28S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥593,780
販売価格(税別)
¥539,800

摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。
無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。
米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。
UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。

用途
化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。
トラスコ品番
778-8118
セット内容
28点
ソケット内容(mm)
12角:10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、26、27、28、30、32
付属品
専用ケース
材質
ソケット:ベリリウム銅合金、ケース:木製(ビニールレザー張り)
差込角(mm)
12.7
ハンドル内容
ラチェットハンドル(CB4-RH)、T型スライドハンドル(CB4SH-250)、スピーダーハンドル(CB4SH-380)、エクステンションバー(CB4EX-125)(CB4EX-250)、ドライバーマイナスソケット(CB4-DS)、ユニバーサルジョイント(CB4-UJ)、ストレートジョイント(CB4-SJ)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防爆ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする