曜日別特売

インパクトレンチ用アダプター

インパクトレンチ用アダプター - ベストツールインパクトレンチ用アダプター - ベストツール

高級モリブテン鋼で硬度をHRC40~46°に設定した高品質高規格品。4分サイズの本体でも3分サイズのソケット等が使用できます。12.7mm角から9.5mm角への変換が可能です。

材質
クロームモリブテン鋼 / 硬度:HRC40~46℃ / 表面仕上:パーカーライジング仕上
寸法(mm)
25×36
質量(g)
65
差込角(mm)
凹12.7 →凸9.5
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06857038WSAD-403
オープン
¥3,898
¥4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする